曜日別特売

内径測定器 本体のみ BST-2B

内径測定器 本体のみ BST-2B - シチズンファインデバイス

精密小物部品の内径測定に

仕様●測定範囲:Φ2~23mm●測定深さ調整量:3mm●測定力:1、47N●端子ストローク:1mm●標準測定端子※1:F-060●◎●本内径測定器は比較測定器ですので、基準ゲージが必要となります。●この基準ゲージと対象ワークの寸法差が大きいと誤差が生じます。●*1 その他各種測定端子が利用できます。●コード番号:119-0161842アズワン品番67-4830-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844621950283-01-0000220
210,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする