曜日別特売

800W ハンディーアイロン スチーマー機能付

800W ハンディーアイロン スチーマー機能付 - エスコ

スチーム・ドライ兼用
付属のブラシを付け、ハンディースチーマーとしてもお使い頂けます。
ハンガーにかけたまま、衣類をシワ伸ばしできるハンディーアイロン&スチーマーです。
厚手の衣類にも便利な1ショット約0.4gのパワフルスチームです。
繊維の奥に潜んだニオイもスチームが吹き飛ばすので、衣類についたタバコ臭や料理臭が気になるときにも活躍します。また、高温のスチームは繊維自体の復元力を手助けするため、伸びてしまったニットの肘や袖の伸びにも効果的です。
アイロン本体をタテ、ヨコ、ナナメにしても安定してスチーム掛けができるフリーアングル設計。さらにアイロン機能を使えば、襟回りなどの細部、ズボンやプリーツスカートのプレスもかんたんです。
使いやすい大きな注水口とダイヤル、スチームボタンで操作がかんたん。電源を入れて約40秒で準備完了。ボタンを3秒ごとに押すだけでスチームを噴射します。

仕様●メーカー:ツインバード工業(TWINBIRD)●型番:SA-4095B●サイズ(mm):335×80×98●アイロン面:約58cm2(60×130mm)表面/セラミック塗装●重量(g):約630●消費電力:800W●カラー:ブラック●電源:AC100V(50/60Hz)●容量:75ml●収納時サイズ:350×92×130(H)mm●コード長:約2.5m●噴出容量:0.4g/回●スチーム噴出口:12個●かけ面温度:高/190℃中/150℃低/100℃●スチーム噴霧方式:単発ショットスチーム●付属品:衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップアズワン品番68-1845-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84596008EA763AN-14D
5,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84596008EA763AN-14D15389205SA-4095BEA763AN-14D ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 15389205ハンディーアイロン&スチーマーツインバード1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする