電気チェーンブロック 500kg 揚程6m αSW-05 6m

電気チェーンブロック 500kg 揚程6m αSW-05 6m - 象印チェンブロック
仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:1~2●巻上速度(m/min)高速:3~5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:500kg●原産国:日本●コード番号:221-4890アズワン品番67-9179-70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84583006ASW00560
234,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする