曜日別特売

SureColor用 普通紙ロール<薄手>/約728mm幅×50m 2本入り

SureColor用 普通紙ロール<薄手>/約728mm幅×50m 2本入り - EPSON

コストパフォーマンスに優れた薄手の普通紙。手軽に高画質カラーを出力できる、一般に使われる普通紙に近い質感。特に線画に適しています。

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約728mm幅×50m●厚さ:0.08mm●秤量:64g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-55内容量1箱(2本)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84118949EPPP64B1
6,760
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする