曜日別特売

写真用紙クリスピア<高光沢> 六切:20枚

写真用紙クリスピア<高光沢> 六切:20枚 - EPSON

用紙

仕様●商品特徴 (1)発色層の新規採用により高い発色と広い色再現範囲を実現 (色再現範囲10%拡大 *50系インク使用時) (2)スーパークリスタルコート層と吸収層の改良により色安定性を向上 (従来:6時間 → 新クリスピア15分 *50系インク使用時) (3)光沢度と表面平滑度の向上 (4)従来の質感(厚み/手触り)を維持 (5)「クリスピア」ロゴをよりシャープなデザインに変更、ラインナップ全てで箱パッケージを採用 ●適合機種 EP-301/EP-801A/EP-901A/EP-901F/ PM-3700C/ PM-A700/PM-A750/ PM-A820/PM-A840/PM-A840S/PM-A850/PM-A870/PM-A890/ PM-A900/PM-A920/PM-A940/PM-A950/PM-A970/ PM-D1000/PM-D600/PM-D750/PM-D770/PM-D800/PM-D870/ PM-G4500/ PM-G700/PM-G720/PM-G730/ PM-G800/PM-G820/PM-G850/PM-G860/ PM-T960/PM-T990/ PX-1001/PX-101/PX-201/ PX-401A/PX-501A/ PX-5500/PX-5600/PX-5800 PX-601F/PX-A620/PX-A640/PX-A650 PX-A720/PX-A740/PX-FA700/ PX-G5000/PX-G5100/PX-G5300/ PX-G900/PX-G920/PX-G930/ PX-V630/PX-V780/ ●ドライバ設定 用紙種類 : EPSON写真用紙クリスピア (EPSON写真用紙クリスピアがない場合は、「EPSON写真用紙」または「PM写真用紙」)●製品タイプ:専用紙●コード番号:EP10DZR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7539-46内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84370705K6G20SCKR
1,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする