三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-20
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)
スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22
シャフト長さL(mm)
・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510
シャフト長さ(mm)
スプラインシャフト(SPS型)S:90
スプライン寸法(mm)
18×22×5.0×6
スリーブ長(mm)
・スプラインスリーブ(SPA型)E:110・スプラインスリーブ(SPA型)F:45・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:40
スリーブ径(Φmm)
・スプラインスリーブ(SPA型)D1:40・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83828449
SPS-A-20
¥
27,560
¥
26,182
¥
28,800
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください