曜日別特売

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-25

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-25 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-25 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:30シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:700シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:100スプライン寸法(mm)23×28×6.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:125・スプラインスリーブ(SPA型)F:60・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:43スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:50・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83827164SPS-A-25
36,730
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする