曜日別特売

Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MP0037/2

Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MP0037/2 - BULGIN

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 19.2mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 銀
接点構成 = SP
定格電圧 = 50V ac/dc
プッシュボタンの型 = 丸形
IP保護等級 = IP68
コンタクト定格電流 = 1 @ 50 V ac A
コンタクト材質 = 黄銅銀めっき
メーカー型番 = MP0037/2
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83823734MP0037/2
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする