Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPB037
Bulgin の低プロファイル黄銅クロムめっきバンダル抵抗スイッチは、フロントパネル取り付けを備えています。フロントパネルは IP68 等級で密閉されています。直径 21.5 mm S.P. ( S.P.押して作成します
仕様
動作特性 = モーメンタリ
パネルのカットアウト直径 = 19.2mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPST
定格電圧 = 50V
IP保護等級 = IP68
レジェンド = (ブランク)
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
パネルのカットアウト直径 = 19.2mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPST
定格電圧 = 50V
IP保護等級 = IP68
レジェンド = (ブランク)