Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/FL/BL/24

Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/FL/BL/24 - BULGIN

点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 19.2mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 銀
接点構成 = SPST
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 青
IP保護等級 = IP66
シリーズ = MPI002
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc
コンタクト材質 = 金めっき
ケースの色 = 銀
接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83819507MPI002/FL/BL/24
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする