取り付け用部品. 10A ロバストスイッチ. この76-95シリーズは、ITW社製の破壊防止型押しボタンスイッチです。非常に堅牢な設計で、破壊防止が必要な用途に特に適しています。さまざまな用途で使用できます。例:. 破壊防止要件 軍事環境 産業環境 プロセス制御 エレベータ 医療機器 漁船 土工機械 鉄道車両設備 外部セキュリティドア制御. 特長. 破壊防止 - 大きな力の衝撃に耐える設計 IP67等級に準拠する密閉パネル(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間:30分)。 ステンレススチール製のボディとボタン - 腐食、熱損傷、化学損傷に対する耐性 フロントとリア取り付けタイプの2種類があり - どちらもスイッチの後ろに物を差し込んで力を加えて、スイッチが取り外される可能性を低減 モーメンタリ動作押しボタンスイッチ - 押している間だけ電気的に接触し、手を離すとスイッチはオフの状態に戻る