CAMDENBOSS ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)
ピエゾ押ボタンスイッチIP68 16 mm. 丈夫な密封構造を持ち、改ざん及びバンダルに対する耐性を備えた、ソリッドステートのアルミ製のピエゾスイッチです。また最大操作5000万回の優れた寿命と耐久性を持ちます。赤、緑、又はナチュラル仕上げ 125 → 300ミリ秒のインパルス時間 300 mmワイヤ終端処理
- 仕様
- 動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
末端様式 = Wire Lead
接点構成 = 1極オン / オフスイッチ
パネルのカットアウト直径 = 16mm
IP保護等級 = IP68
ボタン色 = 赤
ケースの色 = 赤
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
動作温度範囲 = -40 → +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















