曜日別特売

Bulgin ダストキャップ

Bulgin ダストキャップ - BULGIN

防塵密閉キャップ ; 468-6248 468-6248 は別売。. 防塵防水USB2.0 ケーブルアセンブリ. IP68Aタイプは、 ; 468-6311 468-6311 とかん合 IP68Bタイプは、 ; 468-6327 468-6327 とかん合 長さは2m、5mの2種類

仕様
IP保護等級 = IP68
パネルマウントフィッティング = あり
コードの有無 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83824450PX0835
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする