Bulgin ダストキャップ Standard Buccaneerシリーズ
防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ
仕様
オス/メス = メス
シリーズ = Standard Buccaneer
IP保護等級 = IP68
パネルマウントフィッティング = あり
コードの有無 = あり
色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
シリーズ = Standard Buccaneer
IP保護等級 = IP68
パネルマウントフィッティング = あり
コードの有無 = あり
色 = 黒
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~