曜日別特売

Bulgin USBコネクタ Micro AB, メス スルーホール実装 PX0458

Bulgin USBコネクタ Micro AB, メス スルーホール実装 PX0458 - BULGIN

ミニUSB AB PC取り付け. ミニ'AB'タイプ 直接PC取り付け用のピン付き 代表品番 ; 252-062 252-062 とかん合 ( 適切なシーリングキャップ(品番 ; 494-4437 494-4437 ))

仕様
オス/メス = メス
USBタイプ = Micro AB
結線方法 = はんだ
USBバージョン = 2.0
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 1.0A
定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 V
シリーズ = Buccaneer
動作温度 Min = 0.0℃
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83823339PX0458
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする