BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルプラグコネクタ. Datamate Mix-TekオスOff The Shelf (OTS)ケーブルプラグコネクタは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルプラグは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルプラグのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれており、ジャックスクリュー付きの取り付けフランジを備えています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 このDatamate Mix-Tekケーブルプラグの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。