曜日別特売

Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0834/B

Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0834/B - BULGIN

シールドRJ45プラグ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。 IDC工具については品番 ; 368-9640 368-9640 及び ; 342-4869 342-4869 を参照してください。. PX0834/B 再配線可能ケーブルコネクタ. Bulgin PX0834/B 再配線可能な RJ45 プラグコネクタは、苛酷な環境で高性能 Cat5e イーサネット接続を実現します。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 32 V ac / 42 V dc 、定格電流が最大 1.5 A です。このコネクタはポリエステル製で、クイックコネクトかん合システムを備えているため、過酷な条件で使用しても、安全なクイック接続 / 取り外しが可能です。. 特長と利点. 圧着終端 防塵及び防水性 容易な組み立て 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 全体径は 38.1 mm です 全長は 77.5 mm です シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します ボディはストレートです ケーブルグランド付属 3.5 → 8 mm のケーブル径に対応しています シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
LANカテゴリ = Cat5e
ポート数 = 1
極数 = 8
シールドタイプ = シールド付き
方向 = ストレート
IP保護等級 = IP68
長さ = 77.5mm
シリーズ = Buccaneer
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83823068PX0834/B
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする