曜日別特売

Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, PX0839/90

Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, PX0839/90 - BULGIN

Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
LANカテゴリ = Cat5e
ポート数 = 1
極数 = 8
シールドタイプ = シールド付き
方向 = ライトアングル
IP保護等級 = IP68
幅 = 38.1mm
深さ = 45mm
シリーズ = Buccaneer
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83822264PX0839/90
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする