各種コネクタについては ; 765-9794 765-9794 を参照してください。 シーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズRJ45イーサネットパッチコードアセンブリ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのRJ45パッチコードイーサネットシングルエンドアセンブリは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディRJ45イーサネットパッチコード丸型コネクタケーブルアセンブリは、確実なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 30 °のツイストロック. 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き