Bulgin イーサネットケーブル, 3m, 黒, S/FTP

Bulgin イーサネットケーブル, 3m, 黒, S/FTP BULGIN

パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. パッチコード. IP68等級のコネクタ付きパッチコード S-FTPケーブル構造 PURジャケットケーブル - LSLH難燃性 568-Bに準拠した配線構成 EIA/TIA Cat 5eを上回る性能 濃黄緑色 Buccaneer-シールドRJ45タイプとBuccaneer-Buccaneerタイプを用意 長さ2 m、3 m、5 mのものを用意

仕様
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = S/FTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
コネクタ2方向 = ライトアングル
外側シース材質 = PUR
配線構成 = ストレート スルー
保護等級 = IP68
長さ(m)3 規格Cat5e コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83824626 PX0837/3M00
オープン
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする