曜日別特売

3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ ネジ取付 BC13-007860B

3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ ネジ取付 BC13-007860B - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ ネジ取付 BC13-007860B - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

ブラック仕様ジョインベース形状:L型タイプ寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦD222寸法P12寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L58.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ΦD2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83829176BC13-007860B22
5,720
5,434
5,977(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする