Bulgin USBケーブル, USB A → USB B, PX0840/A/5M00

Bulgin USBケーブル, USB A → USB B, PX0840/A/5M00 - BULGIN
仕様
長さ = 5m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB B
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
ケーブル長(m)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83822779PX0840/A/5M00
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする