曜日別特売

Bulgin USBケーブル, 5ピンソケット → USB A, PXP6043/A

Bulgin USBケーブル, 5ピンソケット → USB A, PXP6043/A - BULGIN

765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応

仕様
コネクタ1 = 5ピンソケット
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = メス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = 黒
取り付けタイプ = パネル取り付け
インターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83821275PXP6043/A
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする