曜日別特売

マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PN525

マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PN525 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PN525 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PN525 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。
スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:525形状2ヶ所ネジ穴加工寸法2-M:2-M5Φd16寸法E18寸法P15寸法F20寸法A28寸法C14締付ねじM5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83828686PN525
1,760
1,672
1,839(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする