CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-RD

CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-RD CAMDENBOSS

仕様
定格電圧 = 5V
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
ランプサイズ = 10 mm
終端タイプ = リードワイヤ
シリーズ = 513
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83824206 IND513113-LED-RD
オープン
749
824 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする