曜日別特売

CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 赤, 実装ホールサイズ:13mm, IND504203-240-T/RD

CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 赤, 実装ホールサイズ:13mm, IND504203-240-T/RD - CAMDENBOSS

13mm Mount Neon Indicator. 11.5mm coloured diffused polycarbonate lens Bright chrome bezel supplied for optional use Push fit mounting 0.25in. (6.3 x 0.8mm) terminals

仕様
定格電圧 = 240V
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 13mm
ランプタイプ = ネオン
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83819595IND504203-240-T/RD
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする