Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:510 V ac パネルマウント, SUL865070

Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:510 V ac パネルマウント, SUL865070 - CELDUC

単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け

仕様
最大負荷電流 = 32 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 510 V ac
最小負荷電圧 = 24 V ac
最小電圧制御 = 3.5 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc
範囲 = celpac Ready to use
極数 = 1
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = Thyristor
リレータイプ = 単相ソリッドステート接触器
シリーズ = SUL8-SUM8V ac
寸法 = 91 x 22.5 x 73.5mm
高さ = 73.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83831416SUL865070
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする