Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:110 V dc パネルマウント, SOM040200

Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:110 V dc パネルマウント, SOM040200 - CELDUC

IEC60947-1. MOSFET技術ソリッドステートリレー. 連続電圧でオンに切り替えるMOSFET技術ソリッドステートリレー 超低ON抵抗 超低制御電力消費 伝導、輻射干渉なし 逆極性保護された制御入力 保護等級: IP20

仕様
最大負荷電流 = 40 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 110 V dc
最小負荷電圧 = 5 V dc
最小電圧制御 = 3.5 V dc
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc
範囲 = SOM
極数 = 1
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = DC
シリーズ = SOMV dc
寸法 = 45 x 58.5 x 30mm
動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83833358SOM040200
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする