錦
カップブラシ
エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途
サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応
材質
エヌグリット線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10 P=1.5
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
内容量
1個
関連資料:
(0.99MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83839956
KSC-46
125
#46
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
83839965
KSC-60
125
#60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
83839974
KSC-120
125
#120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
83839990
KSCMー46
95
#46
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
83839999
KSCMー60
95
#60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
83840008
KSCMー120
95
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
株式会社錦とのコラボ商品「建工快速 カップブラシ 狭い場所用」が登場!@三共コーポレーション
参考になった