ベベルブラシ

ベベルブラシ - 錦ベベルブラシ - 錦

凸凹面・すき間・溝の研磨に最適

用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3内容量1個
関連資料:(0.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83840139KBB-85B
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社錦とのコラボ商品「建工快速 カップブラシ 狭い場所用」が登場!@三共コーポレーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする