錦
ベベルブラシ
凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
用途
金属のサビ取り・バリ取り等
材質
鋼線メッキ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10 P=1.5
外径(Φmm)
85
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
線径(Φ)
0.27
内容量
1個
関連資料:
(0.99MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83840130
KBB-85K
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
株式会社錦とのコラボ商品「建工快速 カップブラシ 狭い場所用」が登場!@三共コーポレーション
参考になった