Infineon Nチャンネル IGBT 650 V 74 A, 3-Pin TO-247 シングル
Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 650 VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
- 仕様
- 最大連続コレクタ電流 = 74 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 250 W
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 16.13 x 5.21 x 21.1mm
動作温度 Min = -40 ℃pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(4個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















