曜日別特売

Infineon Nチャンネル IGBTモジュール 1200 V 580 A, 3-Pin 62 mmモジュール シリーズ

Infineon Nチャンネル IGBTモジュール 1200 V 580 A, 3-Pin 62 mmモジュール シリーズ - INFINEON

Infineon IGBTモジュール. Infineon シリーズの IGBTモジュールは、最高60 Khzの切り替えに対する低スイッチング損失を実現します。 このIGBTの用途は、 様々な電源モジュールに跨っており、1200Vのコレクタ エミッタ電圧を備えたEconoPACKパッケージ、 最高1600 1700VのNTC(負温度特性)を備えたPrimePACK IGBTハーフブリッジチョッパモジュールなどで使われます。PrimePACK IGBTは、産業、商業、建設、農業用車両で使用されています。N チャンネル TRENCHSTOP ;sup>TM ;/sup>/ フィールドストップIGBTモジュールは、インバータ、UPS、産業ドライブなどのハードスイッチングとソフトスイッチングの用途に適しています。. パッケージスタイルの内容: 62 mmモジュール、EasyPACK、EconoPACK ;sup>TM ;/sup>2/ EconoPACK ;sup>TM ;/sup>3/ EconoPACK ;sup>TM ;/sup>4.

仕様
最大連続コレクタ電流 = 580 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 2.4 kW
パッケージタイプ = 62 mmモジュール
実装タイプ = パネルマウント
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シリーズ
寸法 = 106.4 x 61.4 x 30.9mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83830865FF450R12KT4HOSA1
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする