曜日別特売

Infineon N, Pチャンネル MOSFET20 V 5.3 A、6.6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

Infineon N, Pチャンネル MOSFET20 V 5.3 A、6.6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン - INFINEON

デュアルN / PチャンネルパワーMOSFET、Infineon. InfineonのデュアルパワーMOSFETでは、2つのHEXFETRデバイスが統合されているので、基板スペースが最優先される高コンポーネント密度の設計において、省スペースでコスト効果の高いスイッチングソリューションが実現されます。 さまざまなパッケージングオプションを用意しているので、設計者はデュアルN/Pチャンネル構成を選択できます。

仕様
チャンネルタイプ = N, P
最大連続ドレイン電流 = 5.3 A、6.6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
シリーズ = HEXFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 46 mΩ, 98 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 0.7V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.7V
最大パワー消費 = 2 W
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V
動作温度 Max = +150 ℃mm
高さ = 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83834128IRF7317TRPBF
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする