Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 17 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
- 仕様
- チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 17 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
シリーズ = LogicFET
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2V
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 79 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V
1チップ当たりのエレメント数 = 1mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















