Infineon Nチャンネル IGBT 1200 V 100 A, 3-Pin TO-247 シングル
Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、1100 → 1600 V. Infineonのコレクタ-エミッタ電圧の定格が1100 ~ 1600 VのIGBTトランジスタ製品です。TrenchStopテクノロジーを使用しています。このシリーズには、高速度、高速回復アンチパラレルダイオード搭載の素子が含まれています。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 1100 →1600 V 超低VCEsat 低ターンオフ損失 短テール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
- 仕様
- 最大連続コレクタ電流 = 100 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 375 W
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
スイッチングスピード = 1MHz
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 16.13 x 5.21 x 21.1mm
動作温度 Min = -40 ℃pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(30個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















