Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 120 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
Infineon MOSFET は MOSFET トランジスタとも呼ばれ、「酸化膜半導体電界効果トランジスタ」を意味します。MOSFETは、コンデンサによって制御されるトランジスタデバイスです。「電界効果」とは、電圧によって制御されることを意味します。MOSFETを使用する目的は、ソース端子からドレイン端子に流れる電流の制御です。鉛フリーリードめっき RoHS対応 優れた熱抵抗:アバランシェ 100 % テスト済み IEC61249-2-23 準拠のハロゲンフリーです
- 仕様
- チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 120 A
最大ドレイン-ソース間電圧 100 V
シリーズ CoolMOS(TM)
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 0.003 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 3.8V
1チップ当たりのエレメント数 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















