曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET25 V 324 A 表面実装 パッケージSuperSO8 5 x 6 8 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET25 V 324 A 表面実装 パッケージSuperSO8 5 x 6 8 ピン - INFINEON

Infineon HEXFET シリーズシングル N チャンネルパワー MOSFET です。主にバッテリ駆動の DC モータインバータで使用されます。既存の表面実装技術に対応 低基板の熱抵抗(<0.8 ℃/W ) RoHS 対応、ハロゲンフリー

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 324 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 25 V
シリーズ = HEXFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.95 Ω
最大ゲートしきい値電圧 = 2.35V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83834119IRFH8201TRPBF
オープン
¥469,800
¥516,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする