錦
筒型・筆型・エンド型ブラシ
ゴム付で線材が折れにくい!
用途
狭い場所の金属のサビ取り、バリ取りに!
材質
鋼線メッキ・ゴム付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10 P=1.5
外径(Φmm)
15
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
内容量
1個
関連資料:
(2.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83840157
KRB-15K
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
株式会社錦とのコラボ商品「建工快速 カップブラシ 狭い場所用」が登場!@三共コーポレーション
参考になった