CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01SWH

CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01SWH - CAMDENBOSS

CamdenBossルームセンサエンクロージャ. 壁面取り付け用のルームセンサスタイルエンクロージャです。. ABS成形、UL94-V0 フロント及びバッククリップ(壁に取り付け後は分解に工具が必要になります) ハウジングのフロント及びバックセクションに合わせて成形された内部基板取り付けピラー スナップイン基板用内部クリップ オーバーレイ用陥凹フロントフェース ラベル追加用陥凹リアフェース 上部に通気口なし/ありのバージョンを用意 ケーブル挿入用リアノックアウト(直径20 mm)

仕様
高さ = 86 mm
幅 = 86 mm
外形寸法 = 86 x 86 x 25.5mm
色 = 白
シールド = なし
シリーズ = CBR
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83834469CBRS01SWH
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする