インダストリーコーワ
折り畳み洗濯機
使わないときは折りたたんでスリムに収納!
材質
ABS、TPR
質量(g)
(約)1640(付属品含まず)
種類
折り畳み洗濯機
容量(L)
11(満水時)
消費電力(W)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約305×305×320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
83842817
36012
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
2025年
11月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください