Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 10F リード品

Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 10F リード品 - EATON(イートン)

HBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイスを小型パッケージで実現. ESRが低いため、電力密度が高く、電流需要が大きい用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適 長い動作寿命: 10年超

仕様
静電容量 = 10F
電圧 = 2.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 10.5mm
高さ = 31.5mm
寸法 = 10.5 (Dia.) x 31.5mm
リード間隔 = 5mm
漏れ電流 = 20 μA
等価直列抵抗 = 60mΩ
寿命 = 1000h
シリーズ = Eaton Bussman
許容差 = -10 → +30%
製品直径 = 10.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83831145HB1030-2R5106-R
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする