Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1%

Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1% - CADDOCK

25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。

仕様
抵抗 = 20kΩ
定格電力 = 25W
許容差 = ±1%
テクノロジー = パワーフィルム
シリーズ = MP925
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = -20 → +80ppm/℃
リード間隔 = 5.08mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83834399MP925-20.0K-1%
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする