曜日別特売

Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 25Ω ±1%, MP915-25.0-1%

Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 25Ω ±1%, MP915-25.0-1% - CADDOCK

15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)

仕様
抵抗 = 25Ω
定格電力 = 15W
許容差 = ±1%
テクノロジー = パワーフィルム
シリーズ = MP915
パッケージ/ケース = TO-126
温度係数 = -20 → +80ppm/℃
リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83831818MP915-25.0-1%
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする