Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 500mΩ ±1%, MP9100-0.50-1%
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
- 仕様
- 抵抗 = 500mΩ
定格電力 = 100W
許容差 = ±1%
テクノロジー = パワーフィルム
シリーズ = MP9100
パッケージ/ケース = TO-247
温度係数 = -20 → +80ppm/℃
リード間隔 = 10.16mm
- 内容量
- 1個
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























