MP9100-0.50-1% Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 500mΩ ±1%, MP9100-0.50-1% CADDOCK 83833884

Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 500mΩ ±1%, MP9100-0.50-1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83833884
品番
MP9100-0.50-1%
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )

仕様
抵抗 = 500mΩ
定格電力 = 100W
許容差 = ±1%
テクノロジー = パワーフィルム
シリーズ = MP9100
パッケージ/ケース = TO-247
温度係数 = -20 → +80ppm/℃
リード間隔 = 10.16mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする