曜日別特売

Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 1Ω ±1%, MP9100-1.00-1%

Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 1Ω ±1%, MP9100-1.00-1% - CADDOCK

皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )

仕様
抵抗 = 1Ω
定格電力 = 100W
許容差 = ±1%
テクノロジー = パワーフィルム
シリーズ = MP9100
パッケージ/ケース = TO-247
温度係数 = -20 → +80ppm/℃
リード間隔 = 10.16mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83832719MP9100-1.00-1%
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする