Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品

Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品 - EATON(イートン)

HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ。電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス。超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適。静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適。

仕様
静電容量 = 25F
電圧 = 2.7V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +65℃
直径 = 16.5mm
高さ = 28.4mm
寸法 = 16.5 (Dia.) x 28.4mm
リード間隔 = 7.5mm
漏れ電流 = 45 μA
等価直列抵抗 = 27mΩ
寿命 = 1000h
シリーズ = Bussmann, Supercap HV
許容差 = -10 → +30%
奥行き = 28.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83832500HV1625-2R7256-R
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする