曜日別特売

Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 1F リード品

Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 1F リード品 - EATON(イートン)

Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適

仕様
静電容量 = 1F
電圧 = 2.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 8.5mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mm
リード間隔 = 3.5mm
漏れ電流 = 4 μA
等価直列抵抗 = 500mΩ
寿命 = 1000h
シリーズ = Bussmann, Supercap B
許容差 = -20 → +80%
奥行き = 13.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83831258B0810-2R5105-R
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする