Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 400F リード品
XBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 独自のスナップイン式円筒型デバイス、電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを印加した超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 室温での動作寿命が10年以上 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様
静電容量 = 400F
電圧 = 2.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 35mm
高さ = 60mm
寸法 = 35 x 60mm
リード間隔 = 22.5mm
等価直列抵抗 = 4.5mΩ
寿命 = 1500h
シリーズ = Eaton Bussman
許容差 = ±10%
製品直径 = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電圧 = 2.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 35mm
高さ = 60mm
寸法 = 35 x 60mm
リード間隔 = 22.5mm
等価直列抵抗 = 4.5mΩ
寿命 = 1500h
シリーズ = Eaton Bussman
許容差 = ±10%
製品直径 = 4mm
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~